フェルール 圧着のおすすめ人気ランキング

2026/03/11更新
704件の「フェルール 圧着」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棒端子用圧着工具」、「フェルール」、「フェルール端子」などの商品も取り扱っております。

エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。工場にて規格に適合するように精密に設定。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用。フェルール用。 全長(mm) 180 圧着範囲(mm2) 0.08-10+16 適合 4角クリンプ 質量(g) 405 使用範囲(AWG) 28-7
1丁
39,980 税込43,978
当日出荷

CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。
断面積(mm2) 0.25~6 AWG 24~10 形状 (圧着)台形 長さ(mm) 198 質量(g) 358 トラスコ品番 451-3754
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

適合電線径 ターコイズ:0.34mm2、。ホワイト:0.5mm2、。グレー:0.75mm2、。レッド:1.0mm2、。ブラック:1.5mm2 先端サイズ(mm) ターコイズ:Φ0.8×8、。ホワイト:Φ1.1×8、。グレー:Φ1.3×8、。レッド:Φ1.5×8、。ブラック:Φ1.8×8 全長(mm) ターコイズ:12.5、。ホワイト:13.5、。グレー:14、。レッド:14.5、。ブラック:14.5 ケース寸法(mm) 347×167×119(H) ターコイズ、ホワイト、グレー、レッド、ブラック
1個
13,500 税込14,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状 リングスリープ 材質 E-CU 材質(スリーブ) ポリプロピレン 表面処理 錫メッキ 耐熱温度(℃) (長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。 最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。 圧着端子/スリーブ(フェルール)10mm2まで用の圧着工具です。
用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に 圧着範囲(mm2) 0.14~10(AWG26-7) 全長(mm) 195 仕様 【スリーブ】1本用 トラスコ品番 779-5912 質量(g) 600 仕上 六角仕上
1丁
37,980 税込41,778
当日出荷

欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。 規格 EN60900 全長(mm) 145 トラスコ品番 479-3081 材質 バナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ 質量(g) 175 ハンドル コンフォート 圧着範囲(mm2) 0.25~2.5 AWG 23-13 アズワン品番 65-0303-02
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷


フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。
寸法S2(mm) 0.3 材質 E-CU(電気銅) 表面処理 錫めっき 材質(スリーブ) ポリプロピレン 耐熱温度(℃) 105 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(100個)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm) 207 適合 0.3/0.5/1.25/2 トラスコ品番 367-8326 質量(g) 350 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。
1丁ほか
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途フェルール端子用 仕様 手動 寸法(mm) 200 質量(g) 360 適合端子 TE0.5~TE6 ハンドル色 緑(黒)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

0.08~0.34mm[[の2乗]]の細線を圧着できる工具です。 お困りだったセンサー線などバラケ防止に最適です。
用途細線用フェルール圧着に 圧着範囲(mm2) 0.08~0.34(AWG28~22) 全長(mm) 185 トラスコ品番 754-9296 質量(g) 270
1丁
39,980 税込43,978
当日出荷

独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。 最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。 圧着端子/スリーブ(フェルール)10mm2まで用の圧着工具です。
用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に 圧着範囲(mm2) 0.14~10(AWG26-7) 全長(mm) 195 仕様 1本用 トラスコ品番 818-7818 質量(g) 510 仕上 四角仕上
1丁
37,980 税込41,778
当日出荷

ヨーロッパ式の差込式端子台に対応したフェルール形端子用の工具です。 0.25~6.0sqまでのフェルール形端子を、1カ所のカシメ穴で自動的に最適な圧着を行います。
用途フェルール端子の圧着。 トラスコ品番 365-7913 材質 本体:中炭素鋼、グリップ:ナイロン 全長(mm) 170 適合電線サイズ 0.25~6sq
1丁
25,980 税込28,578
当日出荷

改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減しています。半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。 全長(mm) 180 材質 特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ
1丁
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
37,700 税込41,470
当日出荷